Maskingevindskærer Dormer E7101/16NO3

Machine taps E710

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E7101/16NO3
Rubix:6197828
EAN:7320760159491
Tap 1/2 inchx14 ANSI B94.9

Teknisk oversigt

Gevindskæringnpt 1/16 x 27
Gevinddiameter7.94 mm
Typeamerikanske blinde huller
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HSS Straight Flute Serial Hand Tap, NPT, ANSI Standard, E7101/16NO3 - 5977618 - DORMER


HSS Machine tap for NPT thread uncoated ~ANSI B94.9 form C straight grooves 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevindskæringnpt 1/16 x 27
Gevinddiameter7.94 mm
Typeamerikanske blinde huller
Med kølesprayingen
Gevindretninghøjre
Borediameter6.3 mm
Endediameter6 mm
Firkantet trækadapter8.1 mm
Gevinddybde17 mm
Længde i alt65 mm
Kropsmaterialehss
Antal gevind per tomme27
342,19 kr. Ex moms
/ Styk
427,74 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel