Maskingevindskærer Dormer E7141/2

Machine taps E714

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E7141/2
Rubix:6197800
EAN:7320760127636
Tap 1/4 inchx18 DORMER-ANSI

Teknisk oversigt

Gevindskæring1/2-14 npt
Gevinddiameter21.2 mm
Typeamerikanske blinde huller
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HSS-E-PM Straight Flute Machine Tap, NPT, ANSI Standard, E7141/2 - 5977552 - DORMER


HSS-E machine tap for NPT threads uncoated ANSI B1.20.1 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP 1/2 NPT E714 HSS

Applikationer

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevindskæring1/2-14 npt
Gevinddiameter21.2 mm
Typeamerikanske blinde huller
Med kølesprayingen
Gevindretninghøjre
Borediameter18 mm
Endediameter14.5 mm
Firkantet trækadapter18 mm
Gevinddybde26 mm
Vinkel for helix60 °
Malingbright
Længde i alt125 mm
Kropsmaterialehss-e
Antal gevind per tomme14
Tolerancenormal thread limit
918,70 kr. Ex moms
/ Styk
1.148,38 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel