Referencer
Dormer:E7211/4
Rubix:6197788
EAN:7320760161470




Teknisk oversigt
| Gevindskæring | npt 1/4-18 |
|---|---|
| Gevinddiameter | 13.72 mm |
| Type | amerikanske blinde og gennemgående huller |
oplysninger om produktet : HSS Straight Flute Hand Tap with TiN Coating, NPT, ANSI Standard, E7211/4 - 5977598
HSS machine tap for NPT threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.
Applikationer
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevindskæring | npt 1/4-18 |
|---|---|
| Gevinddiameter | 13.72 mm |
| Type | amerikanske blinde og gennemgående huller |
| Med kølespray | ingen |
| Gevindretning | højre |
| Borediameter | 11 mm |
| Endediameter | 10.7 mm |
| Firkantet trækadapter | 14.3 mm |
| Gevinddybde | 27 mm |
| Vinkel for helix | 60 ° |
| Maling | tin |
| Længde i alt | 75 mm |
| Kropsmateriale | hss |
| Antal gevind per tomme | 18 |
| Tolerance | ansi b94.9 (normal) |
| Skafttype | cylindrical shank with square |
At vise UNSPSC/ECL@SS
557,88 kr. Ex moms
/ Styk
697,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel