Maskingevindskærer Dormer EP00TINM4

Machine taps EP006H

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:EP00TINM4
Rubix:6037275
EAN:7320760662120
brand logo

Teknisk oversigt

Gevindskæringm4 x 0,70
Gevinddiameter4 mm
Typegennemgående huller i metriske mål
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, EP00TINM4 - 6196704 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevindskæringm4 x 0,70
Gevinddiameter4 mm
Typegennemgående huller i metriske mål
Gevindretninghøjre
Borediameter3.3 mm
Endediameter3.4 mm
Firkantet trækadapter4.5 mm
Gevinddybde12 mm
Længde i alt63 mm
Kropsmaterialehss-e
262,69 kr. Ex moms
/ Styk
328,36 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel