Maskingevindskærer Dormer EX00M66G

Machine taps EX006H

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:EX00M66G
Rubix:6187698
EAN:7320760136423
brand logo

Teknisk oversigt

Gevindskæringm6x1
Gevinddiameter6 mm
Typemetriske blinde huller
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Flute 45°, EX00M66G - 5973686 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread TiN coated DIN 376 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevindskæringm6x1
Gevinddiameter6 mm
Typemetriske blinde huller
Med kølesprayingen
Gevindretninghøjre
Borediameter5 mm
Endediameter4.9 mm
Firkantet trækadapter6 mm
Gevinddybde31 mm
Vinkel for helix45 °
Malinggold
Længde i alt80 mm
Kropsmaterialehss-e
Antal gevind per tomme25.4
240,98 kr. Ex moms
/ Styk
301,23 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel