GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E011M22X1.5

Machine thread-cutter E011

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E011M22X1.5
Rubix:6199326
EAN:7320760568590
Machine tap M22x1.50 mm ISO529

Teknisk oversigt

Gevinddiameter22 mm
Gevind1.5 mm
Kropsmaterialehss-e
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : MF Machine Tap Spiral Point, E011M22X1.5 - 5974463 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter22 mm
Gevind1.5 mm
Kropsmaterialehss-e
Malingsteam outlets
Tolerance6h
Gevindskæringm22 x 1.5 (iso 529)
Længde i alt118 mm
Borediameter22 mm
Firkantet trækadapter16 mm
Gevindretninghøjre
Indgang16
1.210,87 kr. Ex moms
/ Styk
1.513,59 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel