Referencer
Dormer:E0211/2
Rubix:6199299
EAN:7320760569191




Teknisk oversigt
| Gevindskæring | 1/2-13 unc |
|---|---|
| Gevinddiameter | 12.7 mm |
| Type | amerikanske gennemgående huller |
oplysninger om produktet : TAP 1/2 inchx13 HSS-E ISO 529 - E0211/2 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevindskæring | 1/2-13 unc |
|---|---|
| Gevinddiameter | 12.7 mm |
| Type | amerikanske gennemgående huller |
| Med kølespray | ingen |
| Gevindretning | højre |
| Borediameter | 10.8 mm |
| Firkantet trækadapter | 9 mm |
| Gevinddybde | 22 mm |
| Maling | steam tempered |
| Længde i alt | 89 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Gevind | 1/2 |
| Antal gevind per tomme | 13 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
501,14 kr. Ex moms
/ Styk
626,42 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel