Referencer
Dormer:E0215-40
Rubix:6188470
EAN:7320760010419




Teknisk oversigt
| Gevindskæring | unc 5-40 |
|---|---|
| Gevinddiameter | 3.175 mm |
| Type | amerikanske gennemgående huller |
oplysninger om produktet : UNC Machine Tap Spiral Point, E0215-40 - 5974336 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevindskæring | unc 5-40 |
|---|---|
| Gevinddiameter | 3.175 mm |
| Type | amerikanske gennemgående huller |
| Med kølespray | ingen |
| Gevindretning | højre |
| Borediameter | 2.65 mm |
| Endediameter | 2.5 mm |
| Firkantet trækadapter | 3.15 mm |
| Gevinddybde | 12.5 mm |
| Maling | steam tempered |
| Længde i alt | 48 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Antal gevind per tomme | 40 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
265,65 kr. Ex moms
/ Styk
332,06 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel