Referencer
Dormer:E545BA8
Rubix:6197982
EAN:7320760203828




Teknisk oversigt
| Gevindskæring | ba 8x0,43 |
|---|---|
| Gevinddiameter | 2.2 mm |
| Type | britiske gennemgående huller |
oplysninger om produktet : TAP No.8 HSS ISO 529 - E545BA8 - DORMER
HSS Machine thread-cutter for BA thread steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²),
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²),
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevindskæring | ba 8x0,43 |
|---|---|
| Gevinddiameter | 2.2 mm |
| Type | britiske gennemgående huller |
| Med kølespray | ingen |
| Gevindretning | højre |
| Borediameter | 2.8 mm |
| Endediameter | 1.8 mm |
| Firkantet trækadapter | 2.8 mm |
| Gevinddybde | 9.5 mm |
| Længde i alt | 44.5 mm |
| Kropsmateriale | hss |
| Gevind | e545ba8 |
| Antal gevind per tomme | 59.1 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
470,09 kr. Ex moms
/ Styk
587,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel