Push-in Fitting - Adapter med gevind Mecaline 883930
MALE PARALLEL BANJO PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Erstattet ref.:840623
Mecaline:883930
Rubix:6331847
EAN:3660338373275

Dokumenter
oplysninger om produktet : 883930-PUSH IN SINGLE BANJO-6MM-1/8
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type gevind | cylindrisk |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g 1/8 in |
| Forbindelse 2 | 6 mm |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkoblingsdiameter | g 1/8 '' |
| Metrisk udvendig rørdiameter | 6 mm |
| Gevindskæring | g 1/8 inx6 mm |
| Maksimumstemperatur | 80 °C |
| Minimumstemperatur | -20 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.297,30 kr. Ex moms
/ 10 Styk
1.621,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel