Push-in Fitting - Adapter med gevind Mecaline 853151

MALE PARALLEL BANJO PUSH-IN FITTING TECHNOPOLYMER

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:859808
Mecaline:853151
Rubix:6352882
EAN:3660338093265
MALE BANJO FITTING Exterior tube diameter mm 10

Teknisk oversigt

Type gevindcylindrisk
Forbindelse 1g 1/4 in
Forbindelse 210 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : MALE BANJO OD 10G1/4


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Tekniske informationer


Egenskaber
Type gevindcylindrisk
Forbindelse 1g 1/4 in
Forbindelse 210 mm
Materialepolymer (body)
Tilkoblingsdiameterg 1/4 ''
Metrisk udvendig rørdiameter10 mm
Gevindskæringg 1/4 inx10 mm
Maksimumstemperatur80 °C
Minimumstemperatur-20 °C
63,86 kr. Ex moms
/ Styk
79,82 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel