Push-in Fitting - Adapter med gevind Mecaline 840657
MALE PARALLEL STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:840657
Rubix:6333389
EAN:3660338059513

Dokumenter
oplysninger om produktet : 840657-MALE STRAIGHT OD 6-3/8
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type gevind | bsp |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g3/8 |
| Forbindelse 2 | 6 |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkoblingsdiameter | 3/8 '' |
| Metrisk udvendig rørdiameter | 6 mm |
| Gevindskæring | g3/8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
85,42 kr. Ex moms
/ Styk
106,78 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel