Ventiler - tilbehør / reservedel Festo VABM-C8-12E-G14-16-M1-L
Manifold strip VABM-C8
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VABM-C8-12E-G14-16-M1-L
Rubix:507006
producent:1361873
EAN:4052568231019

Dokumenter
oplysninger om produktet : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-16-M1-L - 1361873 - FESTO
Manifold strip VABM-C8-12E-G14-16-M1-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=16, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Terminal strip
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1240 g |
|---|---|
| Type | terminal strip for vofb, vuvb-12 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.600,47 kr. Ex moms
/ Styk
9.500,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel