Ventiler - tilbehør / reservedel Festo VABM-C8-12E-G14-28-M1

Manifold strip VABM-C8

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:VABM-C8-12E-G14-28-M1
Rubix:502839
producent:557677
EAN:4052568203917
VABM-C8-12E-G14-28-M1 Manifold strip

Teknisk oversigt

Typeconnection strip for vofb, vuvb-12
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-28-M1 - 557677 - FESTO


Manifold strip VABM-C8-12E-G14-28-M1 Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=28, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-28-M1 Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=28, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt2500 g
Typeconnection strip for vofb, vuvb-12
9.760,89 kr. Ex moms
/ Styk
12.201,11 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel