Ventiler - tilbehør / reservedel Festo VABM-C8-12E-G14-6-M1-L

Manifold strip VABM-C8

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:VABM-C8-12E-G14-6-M1-L
Rubix:507001
producent:1361867
EAN:4052568230968
VABM-C8-12E-G14-6-M1-L Manifold strip

Teknisk oversigt

Typeterminal strip for vofb, vuvb-12
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-6-M1-L - 1361867 - FESTO


Manifold strip VABM-C8-12E-G14-6-M1-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=6, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Terminal strip

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt717,25 g
Typeterminal strip for vofb, vuvb-12
3.694,57 kr. Ex moms
/ Styk
4.618,21 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel