Ventiler - tilbehør / reservedel Festo VABM-L1-10AS-M5-16
Manifold strip VABM-L1
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VABM-L1-10AS-M5-16
Rubix:504801
producent:566533
EAN:4052568214234

Dokumenter
oplysninger om produktet : Anslutningslist, VABM-L1-10AS-M5-16 - 566533 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-10AS-M5-16 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Connection strip VABM-L1-10AS-M5-16 Pitch=10.5 mm, Max. number of valve positions=16, Operating pressure=-0.9 - 10 bar, Corrosion resistance class KBK=2, Approval=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 163,5 g |
|---|---|
| Type | connection strip for vuvg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.099,08 kr. Ex moms
/ Styk
1.373,85 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel