Referencer
ATG:76-830-10
Rubix:6364541
producent:76-830-10
EAN:3466673578432

oplysninger om produktet : Kemskyddshandske Nitrile, MaxiChem Tritech, size 10 - 76-830 10 - ATG
MaxiChem® with TRItech™76-830 is a skin-friendly chemical glove with a perfect fit, made of Nylon dipped in Nitrile foam. EN388: 2016 + A1: 2018: 4111A, EN 374-1: 2016+A1: 2018: Type A, EN 374-5: 2016. OekoTex 100, Skin Health Alliance.
Nylon,Nitrile Butadiene Rubber
Tekniske informationer
Egenskaber
| Størrelse | 10 |
|---|---|
| Længde | 350 mm |
| Kemisk beskyttelsesværdi | jklmno |
| Hovedmaterialet | nbr |
| Farve | grøn |
| Tykkelse | 0.9 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.035,72 kr. Ex moms
/ 12 Par
1.294,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel