Referencer
ATG:34-274-6
Rubix:6364616
producent:34-274-6

Teknisk oversigt
| Størrelse | 6 |
|---|---|
| Overfladebehandling af handskerne | nitril |
| Slidstyrkeniveau | 5 |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Ventilerad tunn montagehandske, MaxiFlex Elite HT, size 6 - 34-274 6 - ATG
MaxiFlex® Elite ™ 34-274 is a thin and durable skin-friendly glove with a perfect fit made of Spande x / Nylon and dipped in Nitrile foam, for work in dry environments. The gloves are delivered with a product descriptive hang tag.
Nylon,Spandex,Nitrile Butadiene Rubber
Tekniske informationer
Egenskaber
| Størrelse | 6 |
|---|---|
| Overfladebehandling af handskerne | nitril |
| Slidstyrkeniveau | 5 |
| Hovedmaterialet | nylon |
| Emballage | 12 pair polybag;12 polybag carton;144 carton |
| Materiale | nylon,spandex (liner) |
| Længde | 195 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
41,93 kr. Ex moms
/ par
52,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel