Twist bor Dormer A1251.5X160

Metal drill bits A125

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1251.5X160
Rubix:6039555
EAN:7320760019856
Jobber Drill 1.50mmx160mm BS 328

Teknisk oversigt

Borediameter1.5 mm
Længde i alt160 mm
Snitlængde100 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 1.50x160mm HSS BS 328 - A1251.5X160 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Applikationer

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter1.5 mm
Længde i alt160 mm
Snitlængde100 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standardbs 328
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter1.5 mm
142,28 kr. Ex moms
/ Styk
177,85 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel