Twist bor Dormer A1251.8X160

Metal drill bits A125

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1251.8X160
Rubix:6190256
EAN:7320760019863
Jobber Drill 1.80mmx160mm BS 328

Teknisk oversigt

Borediameter1.8 mm
Længde i alt160 mm
Snitlængde100 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 1.80x160mm HSS BS 328 - A1251.8X160 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Applikationer

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter1.8 mm
Længde i alt160 mm
Snitlængde100 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standardbs 328
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter1.8 mm
184,02 kr. Ex moms
/ Styk
230,02 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel