Twist bor Dormer A1252.0X125

Metal drill bits A125

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1252.0X125
Rubix:6039549
EAN:7320760020067
Jobber Drill 2.00mmx125mm BS 328

Teknisk oversigt

Borediameter2 mm
Længde i alt125 mm
Snitlængde80 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Extra Length Drill, A1252.0X125 - 5968514 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Applikationer

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter2 mm
Længde i alt125 mm
Snitlængde80 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standardbs 328
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter2 mm
92,93 kr. Ex moms
/ Styk
116,16 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel