Twist bor Dormer A1255.0X200

Metal drill bits A125

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1255.0X200
Rubix:6039540
EAN:7320760020272
Jobber Drill 5.00mmx200mm BS 328

Teknisk oversigt

Borediameter5 mm
Længde i alt200 mm
Snitlængde150 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 5.00x200mm HSS BS 328 - A1255.0X200 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Applikationer

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter5 mm
Længde i alt200 mm
Snitlængde150 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standardbs 328
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter5 mm
155,09 kr. Ex moms
/ Styk
193,86 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel