Referencer
Dormer:A1255.5X315
Rubix:6196059
EAN:7320760020258



oplysninger om produktet : Extra Length Drill, A1255.5X315 - 5968802 - DORMER
HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².
Applikationer
- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 315 mm |
| Snitlængde | 250 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | bs 328 |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 5.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
367,54 kr. Ex moms
/ Styk
459,42 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel