Referencer
Dormer:A1257.0X315
Rubix:6196043
EAN:7320760020432



oplysninger om produktet : Extra Length Drill, A1257.0X315 - 5968906 - DORMER
HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².
Applikationer
- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 7 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 315 mm |
| Snitlængde | 250 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | bs 328 |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
| Endediameter | 7 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
372,29 kr. Ex moms
/ Styk
465,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel