Twist bor Dormer A1257.5X315

Metal drill bits A125

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1257.5X315
Rubix:6196040
EAN:7320760020401
Jobber Drill 7.50mmx315mm BS 328

Teknisk oversigt

Borediameter7.5 mm
Længde i alt315 mm
Snitlængde250 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Extra Length Drill, A1257.5X315 - 5968954 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Applikationer

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter7.5 mm
Længde i alt315 mm
Snitlængde250 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standardbs 328
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter7.5 mm
387,01 kr. Ex moms
/ Styk
483,76 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel