Twist bor Dormer A13012.75

Metal drill bits A130

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A13012.75
Rubix:6195985
EAN:7320760022450
Jobber Drill 12.75 mm  DIN 345

Teknisk oversigt

Borediameter12.75 mm
Længde i alt182 mm
Snitlængde101 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Taper Shank Drill, A13012.75 - 5969086 - DORMER


HSS Short spiral drill bit with MC shank DIN 345 N 118° steam discharge 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.

Applikationer

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter12.75 mm
Længde i alt182 mm
Snitlængde101 mm
Skafttypekonisk
DIN-standarddin 345
Intern kølingingen
Konuscm1
Kropsmaterialehss
Spidsvinkel118 °
294,02 kr. Ex moms
/ Styk
367,52 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel