Twist bor Dormer A13030.75

Metal drill bits A130

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A13030.75
Rubix:6195898
EAN:7320760024386
Jobber Drill 30.75 mm  DIN 345

Teknisk oversigt

Borediameter30.75 mm
Længde i alt301 mm
Snitlængde180 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 30.75mm HSS DIN 345 - A13030.75 - DORMER


HSS Short spiral drill bit with MC shank DIN 345 N 118° steam discharge 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.

Applikationer

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter30.75 mm
Længde i alt301 mm
Snitlængde180 mm
Skafttypekonisk
DIN-standarddin 345
Intern kølingingen
Konuscm3
Kropsmaterialehss
Spidsvinkel118 °
  • Udsolgt