Twist bor Dormer A1309/64

Metal drill bits A130

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1309/64
Rubix:6195765
EAN:7320760026199
Jobber Drill 9/64 inch  DIN 345

Teknisk oversigt

Borediameter3.57 mm
Længde i alt120 mm
Snitlængde39 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 9/64 inch HSS DIN 345 - A1309/64 - DORMER


HSS Short spiral drill bit with MC shank DIN 345 N 118° steam discharge 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.

Applikationer

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter3.57 mm
Længde i alt120 mm
Snitlængde39 mm
Skafttypekonisk
DIN-standarddin 345
Intern kølingingen
Konuscm1
Kropsmaterialehss
Spidsvinkel118 °
  • Udsolgt