Referencer
Dormer:A022.8
Rubix:6189841
producent:5966743
EAN:7320760600412




oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 0.80mm HSS TIN DIN/ANSI - A022.8 - DORMER
Applikationer
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 0.8 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 24 mm |
| Snitlængde | 5 mm |
| Skafttype | cylindrisk |
| DIN-standard | din / ansi |
| Skæremateriale | hss |
| Spidsvinkel | 135 ° |
| Endediameter | 0.8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
378,20 kr. Ex moms
/ 10 Styk
472,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel