Twist bor Dormer A12012.1

Metal drills A120

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A12012.1
Rubix:6196292
EAN:7320760016626
Jobber Drill 12.10 mm DIN 1897

Teknisk oversigt

Borediameter12.1 mm
Længde i alt102 mm
Snitlængde51 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Stub Drill, A12012.1 - 5968051 - DORMER


HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter12.1 mm
Længde i alt102 mm
Snitlængde51 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 1897
Borehuls forhold mellem diameter og længde12,10/51 = 0,24
Vinkel for helix35 °
Intern kølingingen
Snitretninghøjre
Kropsmaterialehss
Skærematerialehss
Spidsvinkel135 °
Endediameter12.1 mm
1.143,05 kr. Ex moms
/ 5 Styk
1.428,81 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel