Twist bor Dormer A1206.2

Metal drills A120

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1206.2
Rubix:6196226
EAN:7320760017821
Jobber Drill 6.20 mm DIN 1897

Teknisk oversigt

Borediameter6.2 mm
Længde i alt70 mm
Snitlængde31 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Stub Drill, A1206.2 - 5968518 - DORMER


HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter6.2 mm
Længde i alt70 mm
Snitlængde31 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 1897
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter6.2 mm
526,50 kr. Ex moms
/ 10 Styk
658,13 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel