Twist bor Dormer A1208.6

Metal drills A120

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1208.6
Rubix:6196201
EAN:7320760018125
Jobber Drill 8.60 mm DIN 1897

Teknisk oversigt

Borediameter8.6 mm
Længde i alt84 mm
Snitlængde40 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Stub Drill, A1208.6 - 5968549 - DORMER


HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter8.6 mm
Længde i alt84 mm
Snitlængde40 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 1897
Skærematerialehss
Spidsvinkel118 °
Endediameter8.6 mm
953,40 kr. Ex moms
/ 10 Styk
1.191,75 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel