Twist bor Dormer A77710.1

Metal drills A777

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A77710.1
Rubix:6201452
EAN:7320760374559
Jobber Drill 10.10 mm DIN 338

Teknisk oversigt

Borediameter10.1 mm
Længde i alt133 mm
Snitlængde87 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Jobber Drill Split Point, A77710.1 - 5971023 - DORMER


HSS-E short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 N 135° bronze 4xD for alloyed steel <1620 N/mm². Nodular cast iron <1000 N/mm². Titanium alloys <1250 N/mm² en nickel alloys <900 N/mm².

Applikationer

• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium Alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter10.1 mm
Længde i alt133 mm
Snitlængde87 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 338
Skærematerialehss-e
Spidsvinkel135 °
Endediameter10.1 mm
1.349,25 kr. Ex moms
/ 5 Styk
1.686,56 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel