Twist bor Dormer A7777/64

Metal drills A777

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A7777/64
Rubix:6201385
EAN:7320760375532
Jobber Drill 7/64 inch DIN 338

Teknisk oversigt

Borediameter2.78 mm
Længde i alt61 mm
Snitlængde33 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 7/64 inch HSS-E DIN 338 - A7777/64 - DORMER


HSS-E short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 N 135° bronze 4xD for alloyed steel <1620 N/mm². Nodular cast iron <1000 N/mm². Titanium alloys <1250 N/mm² en nickel alloys <900 N/mm².

Applikationer

• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium Alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter2.78 mm
Længde i alt61 mm
Snitlængde33 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 338
Skærematerialehss-e
Spidsvinkel135 °
Endediameter2.78 mm
412,90 kr. Ex moms
/ 10 Styk
516,13 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel