Referencer
Dormer:H85830.0
Rubix:6188055
EAN:7320760018828




Teknisk oversigt
| Min. diameter | 30 mm |
|---|---|
| Forhold mellem længde og borediameter | 8xd |
| Snitlængde | 259 mm |
oplysninger om produktet : HYDRA DRILL BODY 30.00mm HSS - H85830.0 - DORMER
Dormer HSS Blank H853 internal coolant Hydra indexable insert drill 8 x D extra short factory standard.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Min. diameter | 30 mm |
|---|---|
| Forhold mellem længde og borediameter | 8xd |
| Snitlængde | 259 mm |
| Ende | 32 mm |
| Endediameter | 32 mm |
| Endelængde | 60 mm |
| Intern køling | ja |
| Maks. diameter | 30 mm |
| Synlig længde | 345 mm |
| Maling | hardened steel with high-gloss nickel plating |
| Type ende | whistle notch (gehoekte) vlakken (metric shank) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
6.470,11 kr. Ex moms
/ Styk
8.087,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel