Referencer
Spartex:TH12X70PFA2-70ISO
Rubix:6416986
producent:4014212 70
EAN:4043377142986


Teknisk oversigt
| Længde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
oplysninger om produktet : ISO 4014 Sekskantede skruer med skaft A2-70 12X70 SW18 - 4014212 70
Sekskantede skruer med skaft A2-70 12X70 SW18
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 12 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
352,56 kr. Ex moms
/ pakke
440,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
70 mm