Referencer
Spartex:TH22X120PFA4-70ISO
Rubix:6415708
producent:4014422 120
EAN:4043377327246


Teknisk oversigt
| Længde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
oplysninger om produktet : ISO 4014 Sekskantede skruer med skaft A4-70 22X120 SW32 - 4014422 120
Sekskantede skruer med skaft A4-70 22X120 SW32
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Metrisk diameter | M22 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 22 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.919,38 kr. Ex moms
/ pakke
2.399,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
120 mm