Referencer
Spartex:TH22X150PFA4-70ISO
Rubix:6415673
producent:4014422 150
EAN:4043377327277


Teknisk oversigt
| Længde | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
oplysninger om produktet : ISO 4014 Sekskantede skruer med skaft A4-70 22X150 SW32 - 4014422 150
Sekskantede skruer med skaft A4-70 22X150 SW32
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gevindoverflade | delvis |
| Metrisk diameter | M22 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 22 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.276,42 kr. Ex moms
/ pakke
2.845,52 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
150 mm