Referencer
Spartex:TH10X75EFA2-70ISO
Rubix:6417363
producent:4017210 75
EAN:4043377143525


Teknisk oversigt
| Længde | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
oplysninger om produktet : ISO 4017 Sekskantede skruer med gevind til hoved A2-70 10X75 SW16 - 4017210 75
Sekskantede skruer med gevind til hoved A2-70 10X75 SW16
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 10 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
239,84 kr. Ex moms
/ pakke
299,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
75 mm