Referencer
Spartex:TH12X80EFA4-80ISO
Rubix:6416965
producent:401748012 80
EAN:4043377230409


Teknisk oversigt
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-80 |
oplysninger om produktet : ISO 4017 Sekskantede skruer med gevind til hoved A4-80 12X80 SW18 - 401748012 80
Sekskantede skruer med gevind til hoved A4-80 12X80 SW18
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-80 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 12 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
350,02 kr. Ex moms
/ pakke
437,52 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
80 mm