Referencer
Spartex:TH16X120EFA2-70ISO
Rubix:6416654
producent:4017216 120
EAN:4043377238214


Teknisk oversigt
| Længde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
oplysninger om produktet : ISO 4017 Sekskantede skruer med gevind til hoved A2-70 16X120 SW24 - 4017216 120
Sekskantede skruer med gevind til hoved A2-70 16X120 SW24
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
538,16 kr. Ex moms
/ pakke
672,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
120 mm