Referencer
Spartex:TH16X80EFA4-70ISO
Rubix:6416361
producent:4017416 80
EAN:4043377330987


Teknisk oversigt
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
oplysninger om produktet : ISO 4017 Sekskantede skruer med gevind til hoved A4-70 16X80 SW24 - 4017416 80
Sekskantede skruer med gevind til hoved A4-70 16X80 SW24
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
565,10 kr. Ex moms
/ pakke
706,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
80 mm