Referencer
Spartex:TH24X130EFA2-70ISO
Rubix:6415497
producent:4017224 130
EAN:4043377329639


Teknisk oversigt
| Længde | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
oplysninger om produktet : ISO 4017 Sekskantede skruer med gevind til hoved A2-70 24X130 SW36 - 4017224 130
Sekskantede skruer med gevind til hoved A2-70 24X130 SW36
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 130 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M24 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 24 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
611,57 kr. Ex moms
/ pakke
764,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
130 mm