Referencer
Spartex:TH8X70EFA4-70ISO
Rubix:6413623
producent:401748 70
EAN:4043377241795


Teknisk oversigt
| Længde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
oplysninger om produktet : ISO 4017 Sekskantede skruer med gevind til hoved A4-70 8X70 SW17 - 401748 70
Sekskantede skruer med gevind til hoved A4-70 8X70 SW17
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 70 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| klasse | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gevindoverflade | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| Gevinddiameter | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
220,82 kr. Ex moms
/ pakke
276,02 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
70 mm