Sporkuglelejr EZO MR106ZZ-EZO, Udvendig diameter: 10 mm | Bredde: 3 mm | Indvendig diameter: 6 mm
Metric miniature ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
EZO:MR106ZZ-EZO
Rubix:6367544

oplysninger om produktet : EZO Bearing_MR106ZZ, MR106ZZ
Metric miniature ball bearing with metal shields
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 6 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 10 mm |
| Bredde | 3 mm |
| Forsegling | to metalskærme |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
