Referencer
Sati:2517030
Rubix:107141

Dokumenter
oplysninger om produktet : Taper bush 2517-30 mm
Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws.They are designed to be used with:Chain sprocketsV-belt pulleysTiming belt pulleysFlexible couplingsHRC couplingsWeld-on hubs
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1420 g |
|---|---|
| Klembøsning | 2517 |
| Materiale | cast iron |
| Momentindstilling | 48 N.m |
| Bøsningslængde | 44.5 mm |
| Oprømningsdiameter | 30 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
246,16 kr. Ex moms
/ Styk
307,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig