Referencer
Festo:LFMAP-D-MAXI
Rubix:488920
producent:162676
EAN:4052568132132

Dokumenter
oplysninger om produktet : Ultrafinfilterpatron, LFMAP-D-MAXI - 162676 - FESTO
Micro Filter cartridge LFMAP-D-MAXI For Micro-Filter LFMA, degree of Filtering: 0.01 µm Size=Maxi, Series=D, Grade of filtration=0,01 µm, Materials note=Free of copper and PTFE
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 62x57x114 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 70,9 g |
| Gevinddiameter (tommer) | 0.75 '' |
| Filterfinhed | 0.01 µm |
| Type | micro filter cartridge |
| Materiale | metal |
| Volumenstrøm | 550 l/min |
| Min. leveringstryk | 1.5 bar |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
| Minimumstemperatur | 1.5 °C |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
| Forbindelse | 3/4 npt / g 3/4 iso |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.545,23 kr. Ex moms
/ Styk
1.931,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel