Referencer
Blåkläder Workwear:476510109933S
Rubix:6395376
EAN:7330509907948

oplysninger om produktet : Microfleece jakke (4765), Sort/High Vis Gul, S - 476510109933S
Varm, behagelig og meget anvendelig jakke i microfleece med grid fleece på siderne. En del af Unite-serien som giver fremragende muligheder for at profilere din virksomhed. Findes i damemodel 4766
100% polyester, microfleece, antifnuller, 170 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | mikrofleecejakke svart/gul<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
640,15 kr. Ex moms
/ Styk
800,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel