Bærbare værktøjsmaskiner - anden Milwaukee 4933441675
Bærbare værktøjsmaskiner - anden Milwaukee
Se tekniske oplysningerReferencer
Milwaukee:4933441675
Rubix:6249179
producent:4933441675
EAN:4002395001903
oplysninger om produktet : MILWAUKEE M12 GG-401B SMØREPISTOL / FETTPRESSE
M12 Grease Gun. Powerful 12 V motor delivers over 562 bar max operating pressure. Best in class run-time - dispenses up to 7 cartridges per charge. 355 mm in length. 914mm hose. Grease capacity 400 ml cartridge. Fuel gauge displays remaining battery charge state. Weight with battery 3,2kg. Supplied with 1 X 3,0 Ah REDLITHIUM™ battery, 60 min charger and bag.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Spænding | 12 V |
|---|
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.465,57 kr. Ex moms
/ Styk
4.331,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel



