Referencer
Bahco:BE200MIR8035
Rubix:430763
EAN:7314150165520

oplysninger om produktet : SPEGEL 35º X 5,5 X 5,8 MM - BE200MIR8035
Styrker
•Suitable for our BE200 and BE210
Different angles available to inspect hard to reach areas
Different connections available
Retail pack
Different angles available to inspect hard to reach areas
Different connections available
Retail pack
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 15 g |
|---|---|
| Sondediameter | 8 mm |
| Sondelængde | 1000 mm |
| Opløsning | 640 |
| Længde | 55 mm |
| Synsfelt | 60° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
437,25 kr. Ex moms
/ Styk
546,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
